Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 10000VA 3/1 NO BATT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 9000 W 1 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 10000VA 3/1 NO BATT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 9000 W 1 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 10000VA 3/1 NO BATT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 9000 W 1 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 10000VA 3/1 NO BATT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 9000 W 1 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 10000VA 3/1 NO BATT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 9000 W 1 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 10000VA 3/1 NO BATT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 9000 W 1 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51317440
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310178
EAN/GTIN:
     3414970827005
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Daker DK Plus ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Hochfrequenter PMW Technologie, Doppelwandler-Technik und durchgängigem Neutralleiter. Sie ist in den Leistungsstufen 1000-2000-3000-5000-6000-10000VA lieferbar.

Die Anlage ist mit VRLA AGM Batterien ausgestattet, die in einen spezifischen Halter in die USV oder in einem oder mehreren externen Batterieracks eingebaut sind. Die USV-Anlage Daker DK Plus kann sowohl aufrecht als Tower als auch in einem 19 Zoll Rack verwendet werden. Dies wird durch das drehbare Display möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
28000 g
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
39.49 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
30590 g
Technische Details
Palettenhöhe netto
950 mm
Pallettenlänge netto
1000 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
10 kVA
Ausgangsleistung
9000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
176 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
228 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
232 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Anstieg der Energiemenge
1900 J
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
90 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Leistungsfaktor
0,9
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,9
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Geräuschpegel
50 dB
Management-Protokolle
Network management,Simple Network Management Protocol (SNMP)
Energiequelle
AC
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Hardwire
Stecker
Hardwire
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Weitere Suchbegriffe: ups 10kva, ups, legrand ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.301,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.478,68*
€ 2.949,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.458,78*
€ 2.925,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.387,61*
€ 2.841,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.343,73*
€ 2.789,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.301,85*
€ 2.739,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.