Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SBE-614E-822 Netzwerkchassis Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-50830479
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SBE-614E-822
EAN/GTIN:
     672042299911
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
8
Ausgangsleistung
17600 W
Technische Details
LED-Anzeigen
Störung, Leistung
Größe (Imperial)
19 "
Anzahl Slots
14
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.675,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.819,16*
€ 6.924,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.758,65*
€ 6.852,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.696,04*
€ 6.778,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.675,18*
€ 6.753,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.