Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelspirale 252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelspirale 252
Dataflex Addit Kabelspirale 252
Dataflex Addit Kabelspirale 252
Dataflex Addit Kabelspirale 252
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4743268
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.252
EAN/GTIN:
     805410332525
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Ein Produkt, mit dem sich Daten- und Stromkabel schnell und einfach verbergen lassen. Wickeln Sie die Kabelspirale einfach um Ihre Kabel und Sie erhalten ein straffes, ordentliches Bündel. Kabel vom Bündel abspalten oder hinzufügen ist ebenso einfach.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
530 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Synthetik
Anzahl der Kabelkanäle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.000
€ 1,194*
Zubehör
Dataflex
33.001
€ 1,204*
Zubehör
Dataflex
33.003
€ 1,194*
Zubehör
Dataflex
33.713
€ 96,07*
Zubehör
Dataflex
33.762
€ 91,37*
Zubehör
Dataflex
33.763
€ 91,50*
Zubehör
Dataflex
33.782
€ 28,39*
Zubehör
Dataflex
33.783
€ 28,34*
Zubehör
Dataflex
33.253
€ 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.