Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelklettverschluss 001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelklettverschluss 001
Dataflex Addit Kabelklettverschluss 001
Dataflex Addit Kabelklettverschluss 001
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4743260
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.001
EAN/GTIN:
     805410330019
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Die Kabelklettverschlüsse sind nicht nur stabil, sondern auch haltbar und lassen sich nahezu endlos wiederverwenden. Sie bündeln Kabel bis zu einem Durchmesser von 55 mm. Diese praktischen Klettverschlüsse haben zusätzlich eine Befestigungsöse mit der sie an allen denkbaren Oberflächen befestigt werden können. - Abmessungen (L x B): 200 mm x 12 mm - Per 10 Stück verpackt - Kann mit Hilfe der vorgelochten Befestigungsöse überall festgeschraubt werden - Endlos wiederverwendbar - Geeignet für 30 Kabel von 7 mm Dicke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Tiefe
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
55 mm
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.000
ab € 7,97*
Zubehör
Dataflex
33.003
ab € 7,92*
Zubehör
Dataflex
33.713
ab € 75,55*
Zubehör
Dataflex
33.762
ab € 71,77*
Zubehör
Dataflex
33.763
ab € 71,68*
Zubehör
Dataflex
33.782
ab € 20,34*
Zubehör
Dataflex
33.783
ab € 20,39*
Zubehör
Dataflex
33.252
ab € 17,30*
Zubehör
Dataflex
33.253
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.