Anschluss / Ausführung
USB 2.0 A-B USB 2.0 A-A USB 2.0 A-MicroB USB 2.0 MicroA-MicroB USB 2.0 A-B Notebook Flachkabel USB 2.0 A-5PinMini USB 2.0 A-Lightning USB 2.0 C-Lightning USB 2.0 A-Lightning Typ A - Typ C / 8-Pin / USB MicroB USB 2.0 A-MicroB Spiralkabel USB 2.0 MicroB-A USB 2.0 MicroB-MicroB USB 2.0 A-MicroB LED USB 2.0 A-MicroB (reversibel) USB 2.0 C-A USB 2.0 C-B USB 3.2 Gen1 A-A USB 3.2 Gen1 C-A USB 3.2 Gen1 A-A - Netzteil 5V USB 3.2 Gen2 C-C USB 3.2 Gen1 A-C USB 3.2 Gen1 A-B USB 3.2 Gen1 A-MicroA USB 3.2 Gen1 A-MicroB USB 3.2 Gen2 C-C 10 Gbit/s / Emark / 100W USB 3.2 Gen 2x2 C-C 20 Gbit/s / Emark / 100W USB 3.2 Gen 2x2 C-C 20 Gbit/s / Emark / 100W / gewinkelt USB 3.2 Gen2x2 C-C USB 3.2 Gen2x2 C-C - ROLINE GREEN USB 2.0 C-C USB4 Gen3x2 C-C 40Gbit/s - 100W USB4 Gen3x2 C-C 40Gbit/s - 100 W USB4 Gen2x2 C-C 20 Gbit/s - 100 W USB4 Gen3x2 C-C 40 Gbit/s - 240W USB4 Gen2x2 C-C 20 Gbit/s - 240W USB4 Gen3x2 C-C USB 2.0 A-B - ROLINE GREEN USB 3.2 Gen1 A-C - ROLINE GREEN USB 3.2 Gen2 C-C - ROLINE GREEN Thunderbolt™ 3, C-C Thunderbolt™ 4, C-C USB 2.0 A-C Stecker & Farbe
ST/ST - schwarz ST/BU - schwarz ST/ST - weiß ST/BU -weiß ST/ST - schwarz/gold Länge
0.8 m 1,8 m 3 m 4,5 m 0,8 m 1 m 0,15 m 0,3 m 5 m 10 m 15 m 20 m 0,11 m 2 m 0,5 m 1,5 m 1,85 m 0,115 m
Topseller
Topseller
Anschluss
Stecker A -> Stecker B Stecker A -> Stecker B, Premium Stecker A -> Stecker Micro B 2x Stecker A -> Stecker Micro B Stecker A -> Stecker A, Premium Stecker A -> Stecker A Stecker A -> Buchse A, Premium Stecker A -> Buchse A Stecker A -> Buchse A, High Quality 2x Stecker A -> Buchse A Stecker C -> Stecker A Stecker C -> Stecker Micro B Stecker C -> Stecker B Stecker C -> Stecker A, OFC Stecker C -> Stecker C, OFC Farbe
schwarz blau weiß transparent grau Länge
1,8 m 1 m 3 m 5 m 0,2 m 0,5 m 2 m 0,3 m 0,6 m 1,5 m