Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36208 DVI-Kabel 20 m DVI-D Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36208 DVI-Kabel 20 m DVI-D Grau
Lindy 36208 DVI-Kabel 20 m DVI-D Grau
Lindy 36208 DVI-Kabel 20 m DVI-D Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40786832
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36208
EAN/GTIN:
     4002888362085
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 20m
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DVI-D-Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
 
Die Gold Line DVI-D-Dual-Link-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Das robuste Vollmetallgehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.
 
Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.
 
Gold Line DVI-D-Dual-Link-Kabel unterstützen die maximale DVI-Auflösung bis 2560x1600@60Hz einschließlich HD-Auflösungen bis zu 1080p.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
24
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
REACH, UL
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.