Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 60.30.88 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNEX 60.30.88 Kabelkanal-Zubehör
UNEX 60.30.88 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40106925
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     60.30.88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
unex verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal breite 30 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,325*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,945*
€ 15,40455
pro Meter
ab 4 Meter
€ 12,665*
€ 15,07135
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,025*
€ 14,30975
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,575*
€ 13,77425
pro Meter
ab 40 Meter
€ 11,205*
€ 13,33395
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 9,325*
€ 11,09675
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
40902
ab € 116,47*
Zubehör
Unex
1309
ab € 32,355*
Zubehör
Unex
40850
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.