Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00080857 MP3-/MP4-Player-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00080857 MP3-/MP4-Player-Zubehör
Hama 00080857 MP3-/MP4-Player-Zubehör
Hama 00080857 MP3-/MP4-Player-Zubehör
Hama 00080857 MP3-/MP4-Player-Zubehör
Hama 00080857 MP3-/MP4-Player-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3957767
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00080857
EAN/GTIN:
     4007249808578
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
hama adapter klinke
  • 3,5-mm-Klinkenstecker - 2x 3,5-mm-Klinkenkupplung, stereo - zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Kopfhörern an einen MP3-Player/Handy etc. - extrakleine Stecker, angepasst in Design und Größe für kompakte MP3-Player wie z.B. iPod Nano/Touch oder iPhone u.ä. - Steckergehäuse im professionellen HighEnd-Design - vergoldete Anschlusskontakte - hochwertiges geschirmtes Innenleitermaterial aus Kupfer - eleganter und reißfester Gewebemantel mit maximaler Flexibilität - Anschluss 1: 3,5-mm-Klinkenstecker Stereo - Anschluss 2: 2x Klinkenkupplung 3,5 mm - Aufbau: 2-adrig - Geeignet für Spielkonsolen: Universal - Qualität: High-Quality
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Game Consoles
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
3.5mm M/F
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,26*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,32*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,51*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,88*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,51*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,42*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.