Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA0102 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA0102 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0102 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0102 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0102 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0102 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0102 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0102 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38574212
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA0102
EAN/GTIN:
     4052792044812
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Produktinformationen "Analog L/R zu Koaxial und Toslink Audio-Konverter" von LogiLink
Der Analog-Digital Audio-Konverter wandelt analoge L/R-Audiosignale gleichzeitig in digitale Koaxial- und Toslink-Audiosignale um. Die digitale Audiosignalausgabe geschieht als unkomprimierte 2-Kanal LPCM mit einer Abtastrate von 48 kHz. Ideal für den Heimgebrauch oder professionelle Audio-Bereich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Eingänge
Audioeingang (L, R)
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Outputs
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.