| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-38059667 Herst.-Nr.: MPKHSR1.SYH EAN/GTIN: 4548736065949 |
| |
|
| | |
| Wasserdicht und noch robuster Eine geschliffene Aluminiumlegierung macht dieses Kameragehäuse bis zu einer Tiefe von 100 m wasserdicht . Außerdem ist Ihre Kamera in diesem stoßfesten und bruchsicheren Unterwassergehäuse noch besser gegen Stöße geschützt.
Erweiterbare Leistung Der Anschluss einer Unterwasser-Videoleuchte ist möglich. Filter mit einem Durchmesser von 55 mm können befestigt werden
Bedienbarkeit Alle Funktionen, einschließlich das Ein- und Ausschalten sowie die Menüwahl, stehen zur Verfügung, wenn sich die Kamera in diesem Gehäuse befindet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 99.2 mm | | Tiefe | 71.5 mm | | Höhe | 62.8 mm | | Gewicht | 437 g | Merkmale | Etui-Typ | Gehäusebox | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Sony |
|
| | |
| | | |
| |