Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1710-910 Vergrößerungsglas Durchscheinend, Weiß 10x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1710-910 Vergrößerungsglas Durchscheinend, Weiß 10x
Eschenbach 1710-910 Vergrößerungsglas Durchscheinend, Weiß 10x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36307247
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1710910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Durchscheinend, Weiß
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
35 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 18,98*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 49,30*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 47,70*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 48,62*
Sonstiges
Eschenbach Optik
171097
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.