Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-UFO0025 LED-Lampe Kaltweiße 6500 K 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-UFO0025 LED-Lampe Kaltweiße 6500 K 200 W
Synergy 21 S21-LED-UFO0025 LED-Lampe Kaltweiße 6500 K 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35961681
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-UFO0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
200 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Leistungen
Lampenleistung
200 W
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
26000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampentechnologie
LED
Anzahl
1
Energie
Energiebedarf
90 - 305 V, 50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.