Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6131/31-24 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6131/31-24 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Busch-Jaeger 6131/31-24 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34763947
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6132-0-0335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß)
Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).

Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux

Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm
Montagehöhe: 2 m - 4 m

Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
HKL = Heizung, Klima, Lüftung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieverbrauch
12 mA
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
146 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtempfindlichkeit
1 Lux
Einbauhöhe (min)
2 m
Einbauhöhe (max)
4 m
Entdeckungswinkel
360 °
Zertifizierung
CE
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
12 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6132-0-0329
ab € 99,39*
Zubehör
Busch-Jaeger
6899-0-2304
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.