Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-UFO0043 LED-Lampe 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-UFO0043 LED-Lampe 150 W
Synergy 21 S21-LED-UFO0043 LED-Lampe 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34554171
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-UFO0043
EAN/GTIN:
     4038816060068
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Leistungen
Lampenleistung
150 W
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
20250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Technische Details
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampentechnologie
LED
Anzahl
1
Energie
Energiebedarf
90 - 305 V, 50 - 60 Hz
Spannung
10 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
150 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.