Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 0.5m Velocity 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 0.5m Velocity 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel 0,5 m Schwarz
C2G 0.5m Velocity 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3332025
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80283
EAN/GTIN:
     757120802839
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80284
ab € 8,92*
Zubehör
C2G
80287
ab € 11,80*
Zubehör
C2G
80288
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.