Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 7m Velocity 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 7m Velocity 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
C2G 7m Velocity 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3415082
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80288
EAN/GTIN:
     757120802884
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80284
ab € 8,92*
Zubehör
C2G
80287
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.