Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBAAF01B USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBAAF01B USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A Schwarz
Microconnect USBAAF01B USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15945146
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAAF01B
EAN/GTIN:
     5711045495175
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAAF01
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF05
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF05T
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF1
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF2
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF3
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF5
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.