Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDM191815 Videokabel-Adapter 5 m HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDM191815 Videokabel-Adapter 5 m HDMI DVI-D Schwarz
Microconnect HDM191815 Videokabel-Adapter 5 m HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3264770
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDM191815
EAN/GTIN:
     5705965904862
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
244 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.