Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten-Ausgang des PC/Notebook DisplayPort-Stecker an HDMI Stecker Richtungsgebundenes Kabel, unidirektional mit A...
HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte mit DVI (Digital Visual Interface) Geräten verbinden. Technische Daten - 19-poliger HDMI A Stecker DVI 18...
HDMI ist der neueste Standard im Bereich Heimkino, Multimedia und PC-Entertainment. Über diese Schnittstelle werden nicht nur Bild-, sondern auch Tondaten digital übertragen. Zudem ist HDMI mit DVI...
Dieses digitale Video-/Audio-Kabel dient zur Anbindung von Geräten mit HDMI-Schnittstelle an einen DVI-D-Port. HDMI ist der digitale A/V-Schnittstellen-Standard im Home Entertainment Bereich. Über ...
Das zweifach abgeschirmte HDMI-auf-DVI-Adapterkabel eignet sich hervorragend um den Bildschirminhalt Ihres Computers oder Notebooks mit DVI-Anschluss an einen Monitor/Fernseher mit HDMI-Schnittstel...
HDMI Typ-A, 19-Pin auf DVI-D, 18+1-Pin, Stecker/Stecker - HDMI auf DVI-D-Kabel, schwarz mit vergoldeten Kontakten und doppelter Schirmung für bestmögliche Bildqualität
HDMI ist der neueste Standard im Bereich Heimkino, Multimedia und PC-Entertainment. Über diese Schnittstelle werden nicht nur Bild-, sondern auch Tondaten digital übertragen. Zudem ist HDMI mit DVI...
PI3000 - High Speed HDMI / DVI Kabel Die optimale Verbindung von DVI zu HDMI! Das bidirektionale High Speed HDMI zu DVI Kabel PI3000 bietet eine zuverlässige Signalübertragung von HDMI Geräten zu G...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflös...