Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Notebook-Tasche Meridian II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Notebook-Tasche Meridian II
DELL Notebook-Tasche Meridian II
DELL Notebook-Tasche Meridian II
DELL Notebook-Tasche Meridian II
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30726983
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     H2R13
EAN/GTIN:
     5397063815142
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die Toploading-Notebook-Tasche Meridian II von Targus® ist eine elegante, mit vielen Funktionen versehene Tasche für die Reise. Sie ist für Notebooks mit einem Bildschirm von bis zu 15,6 Zoll konzipiert und bietet Ihrem Notebook durch das gepolsterte Fach auf Reisen sicheren Schutz. Die Tasche, die mit strapazierfähigen Nylonmaterialien und einem speziellen Wetterschutz an der Unterseite ausgestattet ist, weist ein elegantes Design auf und dämpft Stöße ab. Das Arbeitsfach an der Vorderseite beinhaltet für zusätzlichen Komfort eine Handy-Tasche, Stiftehalter, Kreditkartenfächer und mehrere Zubehörtaschen für Medien. Durch das spreizbare Aktenfach können Sie Ihre Dokumente auch auf Reisen gut ordnen. Die Tasche hat einen komfortablen und einstellbaren Schulterriemen mit Metallhaken und Befestigungsringen. Die ultraweiche Twill-Auskleidung der Tasche verhindert, dass wertvolle Gegenstände zerkratzt werden, und sorgt für zusätzliches Komfortgefühl. Die Meridian II verfügt über eine patentierte SafePort-Schlaufe, mit der das Notebook im Fall eines Sturzes geschützt ist. Außerdem verfügt die modische Toploading-Tasche über einen patentierten, entfernbaren Wasserflaschenhalter von Targus und eine abnehmbare Flugtickethalterung. Die mit Leder umhüllten Griffe sind magnetisiert und verleihen Ihnen ein bequemes und angenehmes Tragegefühl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Inspiron 15 (1564) Latitude 2100 Latitude 2110 Latitude 3440 Latitude 3540 Latitude E4200 Latitude E5410 Latitude E5420 Latitude E5430 Latitude E5440 Latitude E5500 Latitude E5510 Latitude E5520 Latitude E5530 Latitude E5540 Latitude E6220 Latitude E6230 Latitude E6320 Latitude E6330 Latitude E6410 Latitude E6410 ATG Latitude E6420 Latitude E6420 ATG Latitude E6420 XFR Latitude E6430 Latitude E6430 ATG Latitude E6430s Latitude E6440 Latitude E6510 Latitude E6520 Latitude E6530 Latitude E6540 Latitude E7440 Latitude XT2 Latitude XT3 Precision M4700 Vostro 1540 Vostro 3360 Vostro 3460 Vostro 3560
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Geeignet für
Mobile phone, pens, personal accessories, business cards
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche dell 15,6", laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 662,80*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 623,03*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 794,19*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 864,06*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 784,51*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 823,15*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,75*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.031,04*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 903,29*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 959,07*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 871,85*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.368,92*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.626,79*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.138,01*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.403,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.