Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Makrolux Brightfield Vergrößerungsglas Silber, Durchscheinend 3,6x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach Makrolux Brightfield Vergrößerungsglas Silber, Durchscheinend 3,6x
Eschenbach Makrolux Brightfield Vergrößerungsglas Silber, Durchscheinend 3,6x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30493505
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     143621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
70 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Technische Details
Produktfarbe
Silber, Durchscheinend
Vergrößerung
3.6 x
Objektivdurchmesser
90 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
143611
ab € 141,70*
Sonstiges
Eschenbach
1436
ab € 101,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.