Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65677 Kabeladapter USB 2.0-C USB 2.0 Micro-B Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65677 Kabeladapter USB 2.0-C USB 2.0 Micro-B Kupfer
DeLOCK 65677 Kabeladapter USB 2.0-C USB 2.0 Micro-B Kupfer
DeLOCK 65677 Kabeladapter USB 2.0-C USB 2.0 Micro-B Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30385257
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65677
EAN/GTIN:
     4043619656776
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Dieser USB Adapter von Delock ermöglicht es Geräte mit USB-C™ Anschluss wie z. B. MacBook mit Hilfe eines vorhandenen USB Kabels an ein Festplattengehäuse anzuschließen. Somit wird die USB-C™ Buchse in eine Micro-B Buchse umgewandelt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Kupfer
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 2.0-C
Anschluss 2
USB 2.0 Micro-B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65598
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.