Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65598 Videokabel-Adapter 0,08 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65598 Videokabel-Adapter 0,08 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
DeLOCK 65598 Videokabel-Adapter 0,08 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27262895
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65598
EAN/GTIN:
     4043619655984
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Zusätzlich unterstützt der Adapter eine Audioverbindung mit Hilfe der 3,5 mm Klinkenbuchse. Über die Micro USB Buchse können Sie bei Bedarf Strom zuführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.08 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
LT 8711
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65643
ab € 17,64*
Zubehör
Delock
65677
ab € 2,70*
Zubehör
Delock
65678
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.