Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-671 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-671 Digital & Analog I/O Modul
Wago 289-671 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30210840
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
70.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: Übergabebaustein, Übergabemodul, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,6064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9858*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
€ 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.