Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 709-196 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenmarkierung tra Serie 709 RM=7,5mm transp unbedruckt horizvert
Klemmenmarkierung tra Serie 709 RM=7,5mm transp unbedruckt horizvert
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904428
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     709-196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Durchscheinend
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Gewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.