Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6224/2.0 Smart-Home-Aktor Unterputzmontiert Heizungsaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6224/2.0 Smart-Home-Aktor Unterputzmontiert Heizungsaktor
Busch-Jaeger 6224/2.0 Smart-Home-Aktor Unterputzmontiert Heizungsaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28584382
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6224/2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Automatik-Schalter
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben in Verbindung mit 6254/0.6, 6254/0.12.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Zum Kontaktieren von Zentralscheibe 6235-XX oder 6236-xx
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD

Busspannung: 24 V

Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 14 mm

Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Heizungsaktor
Befestigungstyp
Unterputzmontiert
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Eingangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
71 mm
Einbautiefe
14 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.