| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27213535 Herst.-Nr.: 58316 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Zeitsparend: Versandetikett und Lieferschein, Rechnung oder Sendenotizin einem Druckvorgang
- Besonders geeignet für Versand mit Onlineversand-Dienstleistern - 100 % blickdicht: alte Beschriftungen oder Etiketten werden vollständig abgedeckt - Besonders sicherer Druckerdurchlauf durch kompletten Materialverbund - Einlieferungsbeleg durch Mikroperforation abtrennbar - Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber - Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton - Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern - Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskanteund optimale Planlage - Kostenlose Softwarelösungen
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Format | A4 | | Material | Papier | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | Oberflächentyp | Matte | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 182 mm | | Etikettenhöhe | 130 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 25 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten |
| | |
| |