Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-837 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-837 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-837 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27035231
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-837
EAN/GTIN:
     4045454527105
Suchbegriffe:
CANopen Digital-Ein-/Ausgabemodul
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Die CANopen-SPS kombiniert die Steuerungsfunktionalität, I/O-Ankopplung und Feldbus in einem Gerät.

Die Erstellung des Applikationsprogrammes erfolgt gemäß IEC 61131-3.
Der Programmierer hat Zugriff auf alle Feldbus- und E-/A-Daten.

Merkmale und Anwendung:

- Entlastung der zentralen Steuerung durch dezentrale Verarbeitungeinheiten
- Gliederung von komplexen Applikationen in eigenständig testbare Einheiten
- Programmierbare Fehlerreaktion bei Ausfall des Feldbussystems
- Entlastung des Kommunikationssystems CANopen durch
- Signalvorverarbeitung
- Reduzierung von Reaktionszeiten durch direkten Zugriff auf die Peripherie (ohne Umwege über das Feldbussystem CANopen)
- Autarke Kleinsteuerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS, CE, UL
Sonstige Funktionen
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
50.5 x 100 x 71.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
183 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 372,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,29*
€ 443,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,98*
€ 441,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,15*
€ 425,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
€ 59,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
€ 2,289*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 42,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-670
€ 208,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,605*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,118*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.