Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-670 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-670 Feldbus-Modul
Wago 750-670 Feldbus-Modul
Wago 750-670 Feldbus-Modul
Wago 750-670 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035217
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-670
EAN/GTIN:
     4045454539719
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Controller
Profinet Gateway
Schrittmotor Controller
Das Modul 750-670 ist ein intelligenter Steppercontroller zur Ansteuerung von unterschiedlichen Antriebsleistungsteilen mit Puls-Richtungsschnittstelle oder Inkrementalgebereingang.

Es können sowohl RS-422 als auch 24V- oder 20mA-Schnittstellen bedient werden.

Durch die hohe Ausgangsfrequenz sind Stepperendstufen mit feiner Microstepping-Auflösung einsetzbar.

Zusätzlich kann das Modul als hochpräziser Frequenz- oder Pulsweitenmodulator eingesetzt werden.

Zwei konfigurierbare Eingänge für Start/Stopp, Endschalter, Referenznocken, Jog/Tip etc. werden direkt und ohne weitere Verzögerung von der internen Software ausgewertet.

Flexibel einsetzbare Funktionen wie Positionierung mit verschiedenen Beschleunigungsrampen, Befehlstabellen, Nockenschaltwerk, Auto-Referenzierung und weitere ereignisabhängige Eigenschaften ermöglichen ein breites Einsatzspektrum.

Die Schnittstelle für den Programmierer ist bei allen Modulen der WAGO-Steppercontroller-Familie gleich.

Zusätzliche Betriebsarten:

Pulsweitenmodulation
Frequenzgenerator
Single-Shot-Modus



Betriebsarten: Einzelpositionierung, Referenzfahrt, Jog, Tipp, Befehlstabellen, PWM

Funktionen: Absolut/relativ positionieren, fliegender Sollwertwechsel, Rundachse u. a.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Ausgang
Spannung
24 V
Spanne Eingangsstrom
0 - 2.8 mA
Serielle Schnittstelle
RS-422
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 67.8 mm
Energieverbrauch
98 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 325,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 247,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 245,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
ab € 175,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-344
ab € 2,2077*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.