Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM26 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM26 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM26 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26990414
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1280ZJ-DM26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
165 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
466 g
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
DS-2CD45XXF(WD)-I(Z)(H)(S)
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.