Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1660934 Herst.-Nr.: 55587-00000 EAN/GTIN: 4042448101617 |
| |
|
| | |
| Ideale Anwendungsgebiete der tesa® Anti-Rutschbänder zur Rutschvermeidung sind z.B. Treppenstufen, Schrägen, Leitern, Bootskörper, glatte Böden (Feuchträume). - Extrem raue und strapazierfähige Anti-Rutschbeschichtung - Klebstark - Von Hand einreissbar - Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit - Hohe Temperaturbeständigkeit - Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 5 m | | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder tesa |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 5,62* | € 7,70* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 5,87* | € 8,71* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 6,81* | € 8,73* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 6,76* | € 8,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 5,90* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|