Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA275018 Herst.-Nr.: 55587-00000 EAN/GTIN: 4042448101617 |
| |
|
| | |
| - tesa Anti Rutschband ist geeignet für alle Anwendungen, wo ein sicherer Tritt gewünscht wird
- extra starke Klebkraft
- für den Außenbereich geeignet
- von Hand einreißbar
- reinigungsbeständig
- wasserbeständig (auch Salzwasser)
- temperaturbeständig (-10 C/+50 C)
- UV-beständig
- Größe: 25 mm x 5 m (BxL)
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.12 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder tesa, 55587, Antigleitband, Antirutschband, Rutschband, Teppichband |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 5,48* | € 7,60* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 5,77* | € 8,53* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 6,79* | € 8,70* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 6,74* | € 8,74* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 5,89* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|