Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBBES Fiber Checker Pro Lichtinjektor Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24659309
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     FC-2005A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der Fiber Checker Pro, VFL with 2.5mm & 1.25mm Interface – Fibre Visual Fault Locator (Pen Style) dient der einfachen und schnellen Überprüfung von defekten Fiberoptischen Kabeln. Dazu wird ein sichtbares 650nm rotes Laserlichtsignal durch das Fiberoptische Kabel geleitet. Die Brüche oder Beschädigungen im Fiberoptischen Kabel reflektieren/brechen das Licht und zeigen durch ein helles Leuchten den beschädigten Bereich an.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Lichtinjektor
Wellenlängenbereich
640 - 660 nm
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hobbes
FC-2005PC
ab € 106,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.