Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbes Fiber Checker Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4430372
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     FC-2005PC
EAN/GTIN:
     4713157562562
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der Hobbes Fiber Checker Pro dient der einfachen und schnellen Überprüfung von defekten Fiberoptischen Kabeln. Dazu wird ein sichtbares 650nm rotes Laserlichtsignal durch das Fiberoptische Kabel geleitet. Die Brüche oder Beschädigungen im Fiberoptischen Kabel reflektieren/brechen das Licht und zeigen durch ein helles Leuchten den beschädigten Bereich an. Der universelle Anschluss kann für alle handelsüblichen Fiberanschlüsse wie ST/ SC/ FC/ FDDA/ E2000, usw. genutzt werden. Es können Single-Mode und Multimode Kabel getestet werden. Durch den optionalen 2.5mm zu 1.25 mm Adapter kann der Anwender auch 1.25 mm Kabel testen. Die Reichweite des Laserstrahles beträgt bis 5 km. Durch den speziellen Laser der genutzt wird erreicht der Laserstrahl ein stabiles, gleichmäßiges Niveau der Ausgangsleistung, selbst wenn die Batterie schwach ist. Für das Ausgangssignal kann zwischen Dauerbetrieb und Pulsbetrieb gewählt werden und so optisch voneinander unterschieden werden. Durch die Staubschutzkappe wird die Laserdiode vor eindringendem Schmutz und ihre Augen vor zufälligem Blick in den Laser geschützt.
Hobbes Fiber Checker Pro - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
Status-LED
Medien
Faser
Anschlüsse
FC, SC, ST
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
0 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Erforderliche Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunden
Unterstützter Batterieformfaktor
AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobbes
FA-003
ab € 37,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.