Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics TBUS-5XL Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics TBUS-5XL Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz
Kramer Electronics TBUS-5XL Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz
Kramer Electronics TBUS-5XL Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz
Kramer Electronics TBUS-5XL Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz
Kramer Electronics TBUS-5XL Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz
Kramer Electronics TBUS-5XL Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24648915
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     TBUS-5XL
EAN/GTIN:
     7291063090135
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
140 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Typ
Kabelgehäuse
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.