Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO RhinoPRO Heat shrink tubes Etiketten erstellendes Band D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO RhinoPRO Heat shrink tubes Etiketten erstellendes Band D1
DYMO RhinoPRO Heat shrink tubes Etiketten erstellendes Band D1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2255243
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718270
EAN/GTIN:
     0071701180520
Suchbegriffe:
DYMO D1
DYMO D1 Schriftband
DYMO ID1
DYMO IND
Diese feuerhemmende klebefreie Lösung ist die saubere, wischfeste Methode zum passgenauen Kennzeichnen von Drähten und Kabeln. Vor dem Verbinden anbringen und dann mit einer Heißluftpistole dauerhaft platzieren.

Mit Heissschrumpfschläuchen aus Polyolefin von DYMO können Sie eine Vielzahl von Kabeldurchmessern sauber und dauerhaft markieren.

Kompatibel mit allen RHINO-Etikettendruckern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
1.5 m
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
34 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
5 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
136 mm
Versandkartonsbreite
93 mm
Versandkartonslänge
173 mm
Versandkartonshöhe
118 mm
Volumen Hauptkarton
12673 cm³
Warentarifnummer (HS)
48219090
Außenkarton
Menge äußerer Karton
25 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
6 mm
Packvolumen
0.328 l
Merkmale
Bandtyp
D1
Customs Code
8473408000
Ursprungsland
Belgien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 83,00*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 83,47*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,42*
Zubehör
Dymo
1801611
ab € 82,54*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 168,08*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 213,27*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 240,96*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.