Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
C2G 3m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
C2G 3m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
C2G 3m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2132457
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80093
EAN/GTIN:
     757120800934
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80096
ab € 12,60*
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,92*
Zubehör
C2G
80094
ab € 9,69*
Zubehör
C2G
80095
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.