Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 10m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 10m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
C2G 10m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
C2G 10m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
C2G 10m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2131685
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80096
EAN/GTIN:
     757120800965
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 10m
klinke verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,94*
Zubehör
C2G
80093
ab € 8,54*
Zubehör
C2G
80094
ab € 9,74*
Zubehör
C2G
80095
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.