Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3.5mm - 3.5mm, 0.5m Audio-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 3.5mm - 3.5mm, 0.5m Audio-Kabel 0,5 m Schwarz
DeLOCK 3.5mm - 3.5mm, 0.5m Audio-Kabel 0,5 m Schwarz
DeLOCK 3.5mm - 3.5mm, 0.5m Audio-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21136800
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83434
EAN/GTIN:
     4043619834341
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
iPhone Datenkabel
Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum iPhone, iPad sowie iPod, somit können Sie Ihr Mobilgerät z. B. an eine Heimanlage oder ein Autoradio anschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65344
ab € 1,50*
Zubehör
Delock
65397
ab € 0,79*
Zubehör
Delock
83435
ab € 2,33*
Zubehör
Delock
83436
ab € 2,97*
Zubehör
Delock
83440
ab € 2,44*
Zubehör
Delock
84001
ab € 1,30*
Zubehör
Delock
84669
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.