Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84669 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84669 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 84669 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 84669 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26083858
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84669
EAN/GTIN:
     4043619846696
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum IPhone, IPad sowie IPod und dient als Verlängerung der 3,5 mm Klinkenverbindung. Somit können Sie das Kabel z.B. beim Anschluss von Kopfhörern an Ihr Mobilgerät einsetzen. Zudem wird die Mikrofon Funktion Ihres IPhone Headsets weiterhin unterstützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83434
ab € 2,17*
Zubehör
Delock
83439
ab € 1,62*
Zubehör
Delock
83437
ab € 3,03*
Zubehör
Delock
83442
ab € 2,29*
Zubehör
Delock
83443
ab € 4,30*
Zubehör
Delock
83438
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.