Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 80114 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 80114 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
C2G 80114 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
C2G 80114 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
C2G 80114 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
C2G 80114 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20509832
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80114
EAN/GTIN:
     757120801146
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.