| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-19412658 Herst.-Nr.: PI5200-010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink®-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel, DVI Monitorkabel, DVIKabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi kabel 1m 18+1, adapterkabel dvi, dvi kabel 1m |
| | |
| |