Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 003101015 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 003101015 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Weiß
Inakustik 003101015 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18643693
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     003101015
EAN/GTIN:
     4001985501427
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,61*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.