Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Rollenetiketten Thermotransfer 71x32 mm weiß Papier seidenmatt 5000 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HERMA Rollenetiketten Thermotransfer 71x32 mm weiß Papier seidenmatt 5000 St.
HERMA Rollenetiketten Thermotransfer 71x32 mm weiß Papier seidenmatt 5000 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18576615
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4075
EAN/GTIN:
     4008705040754
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Etiketten einzeln, auf Rolle, selbstklebend
    - Für Thermotransferdruck mit Auszeichnungsmaschinen und Etikettierern
    - Hochwertige Papier für konturenscharfe Druckergebnisse
    - Sichere Haftung auf allen Oberflächen
    - Störungsfreier Lauf ohne Selbstspendeeffekt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
5000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5.000 Stück (ab € 0,00594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,44*
€ 48,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,18*
€ 47,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,62*
€ 45,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,38*
€ 40,91
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4047
ab € 13,69*
Zubehör
Herma
5017
ab € 31,73*
Zubehör
Herma
4090
ab € 19,73*
Zubehör
Herma
4095
ab € 22,34*
Zubehör
Herma
5019
ab € 45,74*
Zubehör
Herma
4061
ab € 8,78*
Zubehör
Herma
4065
ab € 9,58*
Zubehör
Herma
4066
ab € 16,01*
Zubehör
Herma
4085
ab € 18,03*
Zubehör
Herma
4247
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.