Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI - DVI Cable 5.0m 5 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI - DVI Cable 5.0m 5 m DVI-D Schwarz
DeLOCK HDMI - DVI Cable 5.0m 5 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1509449
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84344
EAN/GTIN:
     4043619843442
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte mit DVI (Digital Visual Interface) Geräten verbinden. Technische Daten - 19-poliger HDMI A Stecker DVI 18+1 Stecker. - 2 Ferritkerne. - Alle Kontakte mit Goldauflage. - Metallgeschirmte Stecker. - Datentransferrate bis zu 5,1 Gb/s. - Auflösung bis Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.