| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118387387 Herst.-Nr.: DELL-CC3624 EAN/GTIN: 5397184821244 |
| |
|
| | |
| Eine nachhaltig hergestellte, leichte Tasche, in der Ihr Laptop rundum geschützt ist. Das strapazierfähige Gewebe besteht aus 100 % recycelten Materialien. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 16 " | | Etui-Typ | Aktenkoffer | | Material | Kunststoff, Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Dell | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Innentaschen | Reißverschlusstasche | | Fronttasche | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Schutzfunktion | Wasserabweisend | | Recyceltes Material | Ja | | | Recycelbarer Kunststoff | | Prozentsatz des recycelten Materials | 100 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 380 mm | | Tiefe | 275 mm | | Höhe | 50 mm | | Gewicht | 300 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 360 x 255 x 25 mm | | Volumen (l) | 7 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dell notebookkoffer, computerkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |