Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Arlo Essential XL Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117939918
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMC2252-100EUS
EAN/GTIN:
     193108146487
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die 4-in-1-Sicherheitskamera, jetzt mit 4x längerer Akkulaufzeit, um Ihr Zuhause länger zu schützen. Das in Minutenschnelle installierte kabellose Videosystem liefert Live-Farbvideos bei Tag und Nacht. Mit einer Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich) können Sie zusätzlich Videoclips in der Cloud speichern und sie jederzeit in der App aufrufen. Unsere kompakte Kamera erfasst jede einzelne Bewegung und dank Zwei-Wege-Audio können Sie auch mit Ihren Besuchern sprechen. Außerdem können Sie Eindringlinge jederzeit mit der integrierten Sirene und dem Scheinwerfer mit Bewegungsmelder abschrecken - automatisch oder manuell, je nach Präferenz. Unser integrierter wiederaufladbare XL-Akku schützt Ihr Zuhause länger – ohne Wegwerfbatterien.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8525890000
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
12 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
7.6 m
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.27 mm
Tiefe
82.59 mm
Höhe
96.56 mm
Gewicht
908 g
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
1250 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera
Blickwinkel (FOV)
130 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.