Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam B4 Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Wand


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6414-132242
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     B4-W+SOLAR
EAN/GTIN:
     6954836057032
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
1 A
Akku-/Batterietyp
18650
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
6 x
Abstandsfeststellung
8 m
Objektivdurchmesser
3 mm
Maximale Blendenzahl
2
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
185.9 mm
Tiefe
212.1 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
770 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 2560 x 1440
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Flip
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
98 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
51 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
113.5 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Farbtemperatur
6500 K
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS, WEEE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 8,50*
ab € 59,67*
€ 79,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,34*
€ 82,59*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 64,35*
€ 82,61*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 68,89*
€ 88,05*
5 Tage
24
pro Stück
€ 1,00*
ab € 72,46*
€ 91,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,71*
€ 94,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,15*
€ 91,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,11*
€ 83,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,21*
€ 81,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,67*
€ 71,01
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.