Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho COUNTRY Wäschekorb 6 l Rechteckig Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho COUNTRY Wäschekorb 6 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Rotho COUNTRY Wäschekorb 6 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Rotho COUNTRY Wäschekorb 6 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Rotho COUNTRY Wäschekorb 6 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113213812
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1115201100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
126 mm
Merkmale
Volumen (l)
6 l
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.