Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivo 2000 ALHORISSIMO GS wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivo 2000 ALHORISSIMO GS wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
Archivo 2000 ALHORISSIMO GS wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112606948
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     ALHORISSIMO GS
EAN/GTIN:
     3129710013883
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber
Rahmenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR6
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
55 mm
Durchmesser
380 mm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
HORISSIMO N
ab € 17,38*
Sonstiges
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.